EAGLE 1206BROWN シガーレセプタクル ブラウン HDPE 15-1/4インチ
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
アイテム価格 | シガーソケット |
基本径 | 15.25 " |
容量 | 1.25ガロン。 |
色 | ブラウン |
深さ | 15.25 " |
終了 | 溶融亜鉛めっき/ Uni-Koat(TM)粉体塗装 |
高さ | 37.75 " |
材料 | HDPE |
取り付けスタイル | 自立 |
開口部の数 | 2 |
開口部サイズ | 1.25 " |
形状 | ラウンド |
第3章:濃度 | ミディアムデューティ |
トップデザイン | レインディフレクタードーム |
UPC | 048441001606 |
幅(Width) | 15.25 " |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 39.62 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 基本径 | 容量 | 開口部の数 | 開口部サイズ | トップデザイン | 幅(Width) | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1208BLACK | HDPE | 17.25 " | 4ガロン。 | 2 | 1.25 " | レインディフレクタードーム | 17.25 " | ブラック | ¥21,914 | ||
1208ブラウン | HDPE | 17.25 " | 4ガロン。 | 2 | 1.25 " | レインディフレクタードーム | 17.25 " | ブラウン | ¥21,914 | ||
1200-BEI | ステンレス鋼 | 12 " | 5ガロン。 | 1 | 1.5 " | Open | 12 " | ベージュ | ¥29,488 | ||
1200 | 亜鉛めっき鋼 | 12 " | 5ガロン。 | 1 | 1.5 " | Open | 12 " | イエロー | ¥29,488 | ||
1208グレー | HDPE | 17.25 " | 4ガロン。 | 2 | 1.25 " | レインディフレクタードーム | 17.25 " | グレー | ¥21,914 | ||
1208ベージュ | HDPE | 17.25 " | 4ガロン。 | 2 | 1.25 " | レインディフレクタードーム | 17.25 " | ベージュ | ¥21,914 | ||
1206グレー | HDPE | 15.25 " | 1.25ガロン。 | 2 | 1.25 " | レインディフレクタードーム | 15.25 " | グレー | ¥20,004 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。