入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬チップスイッチビットヘッド |
ビット径 | 3 / 8 " |
最先端 | 超硬チップ |
直径 | 3 / 8 " |
長さ | 4" |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
シャンク径 | 3 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8207906000 |
プロダクト | モデル | ビット径 | 直径 | 長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETM500 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 5" | 5" | 1 / 4 " | ¥5,197 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。