EAGLE TOOL US EA75072 オーガー ケーブル ビット 直径 3/4 インチ、長さ 72 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルインストーラービット |
ビット径 | 3 / 4 " |
最先端 | オージェポイント |
直径 | 3 / 4 " |
長さ | 72 " |
全体の長さ(Overall Length) | 72 " |
シャンク径 | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.72 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 193.04 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8207906000 |
モデル | ビット径 | 直径 | 長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EA37518 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 18 " | 18 " | 3 / 16 " | ¥6,987 | |
EA37524 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 24 " | 24 " | 3 / 16 " | ¥7,212 | |
EA37536 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 36 " | 36 " | 3 / 16 " | ¥7,435 | |
EA37554 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 54 " | 54 " | 3 / 16 " | ¥7,728 | |
EA37572 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 72 " | 72 " | 3 / 16 " | ¥8,344 | 見積依頼
|
EA75018 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 18 " | 18 " | 1 / 4 " | ¥9,024 | |
EA75024 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 24 " | 24 " | 1 / 4 " | ¥9,753 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。