EAGLE GROUP F1916 モップシンク ステンレススチール 高さ 15 1/2 インチ
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
アイテム価格 | モップシンク |
バックスプラッシュ | 有り |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボウルの深さ | 8" |
ボウルサイズ | 16 "×20」 |
色 | ステンレス鋼 |
ドレン開口部 | 2" |
全体の高さ | 15.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24.625 " |
全幅 | 21.5 " |
蛇口あり/蛇口なし | 蛇口なし |
船の重量(kg) | 18.14 |
船高(cm) | 50.55 |
船の長さ(cm) | 67.82 |
船幅(cm) | 72.39 |
HSコード | 7324100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。