EAGLE GROUP 2136-2-16/4-IF ユーティリティシンク ステンレススチール ステンレス
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
アイテム価格 | ユーティリティシンク |
バックスプラッシュ | 有り |
バックスプラッシュの高さ | 8" |
ボウルの深さ | 13.25 " |
お椀型 | 正方形である |
ボウルサイズ | 18 "×21」 |
色 | ステンレス |
ドレン開口部 | 1.5 " |
蛇口取り付けセンター | 8" |
蛇口の操作 | デュアルハンドル |
ゲージ | 16 |
材料 | ステンレス鋼 |
装着タイプ | 床 |
ボウルの数 | 2 |
穴の数 | 2 |
全体の高さ | 39.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 37.375 " |
全幅 | 25 " |
サイドスプラッシュ | いいえ |
蛇口あり/蛇口なし | 蛇口付き |
船の重量(kg) | 25.85 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 7324100010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボウルサイズ | 材料 | 穴の数 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1818-1-16 / 4-IF | 18 "×18」 | 430ステンレススチール | 2 | 19.375 " | 22 " | ¥191,496 | ||
2424-1-16 / 4-IF | 24 "×24」 | 430ステンレススチール | 2 | 25.375 " | 28 " | ¥215,948 | ||
1836-2-16 / 4-IF | 18 "×18」 | 430ステンレススチール | 2 | 37.375 " | 22 " | ¥253,266 | ||
2448-2-16 / 4-IF | 24 "×24」 | 430ステンレススチール | 2 | 49.375 " | 28 " | ¥280,801 | ||
2118-1-16 / 4-IF | 18 "×21」 | ステンレス鋼 | 3 | 19.375 " | 25 " | ¥193,931 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。