入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラバーコードストック |
色 | 赤いオレンジ |
直径 | 1 / 4 " |
デュロメータ | 70 |
長さ | 100ft。 |
材料 | シリコーン |
耐性 | 極端な温度 |
温度範囲 | -150度から500度 |
抗張力 | 870のプサイ |
公差 | +/-。012 "RMA高精度 |
タイプ | 正方形である |
船の重量(kg) | 1.6 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 4007000000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 長さ | 公差 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SCSSIL-3 / 32-10 | 3 / 32 " | 10ft。 | +/-。010 "RMA高精度 | ¥1,993 | |
SCSSIL-3 / 32-25 | 3 / 32 " | 25ft。 | +/-。010 "RMA高精度 | ¥4,239 | |
SCSSIL-3 / 32-50 | 3 / 32 " | 50ft。 | +/-。010 "RMA高精度 | ¥8,015 | |
SCSSIL-3 / 32-100 | 3 / 32 " | 100ft。 | +/-。010 "RMA高精度 | ¥15,555 | |
SCSSIL-1 / 8-10 | 1 / 8 " | 10ft。 | +/-。010 "RMA高精度 | ¥3,621 | |
SCSSIL-1 / 8-25 | 1 / 8 " | 25ft。 | +/-。010 "RMA高精度 | ¥8,185 | |
SCSSIL-1 / 8-50 | 1 / 8 " | 50ft。 | +/-。010 "RMA高精度 | ¥14,798 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。