入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラバーエッジング |
バッキングタイプ | 非粘着性 |
色 | ブラック |
溝の深さ | 11 / 32 " |
溝の幅 | 1 / 16 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | SBR |
マックス。 温度 | 230 F |
最小温度評価 | -25 度 F |
全体の高さ | 7 / 16 " |
全幅 | 7 / 32 " |
形式 | B |
船の重量(kg) | 1.84 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | US |
モデル | 形式 | 色 | 溝の幅 | 材料 | マックス。 温度 | 最小温度評価 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEP132404423 | A | ブラック | 1 / 2 " | EPDM | 310 F | -50 度 F | 23 / 32 " | 11 / 16 " | ¥48,350 | |
ESBP112282032 | A | ブラック | 3 / 16 " | SBR | 230 F | -25 度 F | 1 / 2 " | 5 / 16 " | ¥23,528 | |
ESBP116202424 | A | ブラック | 1 / 4 " | SBR | 230 F | -25 度 F | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥22,656 | |
ESBP124263232 | A | ブラック | 3 / 8 " | SBR | 230 F | -25 度 F | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥31,180 | |
ESBP132324040 | A | ブラック | 1 / 2 " | SBR | 230 F | -25 度 F | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ¥41,358 | |
ESBP202100714 | B | ブラック | 1 / 32 " | SBR | 230 F | -25 度 F | 7 / 32 " | 7 / 64 " | ¥17,121 | |
ESBP206211224 | B | ブラック | 3 / 32 " | SBR | 230 F | -25 度 F | 3 / 8 " | 3 / 16 " | ¥20,276 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。