E JAMES & CO EEP132404423 エッジング Epdm A 1/2 x 5/8 インチ、長さ 100 フィート、黒
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
アイテム価格 | ラバーエッジング |
バッキングタイプ | 非粘着性 |
色 | ブラック |
溝の深さ | 5 / 8 " |
溝の幅 | 1 / 2 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | EPDM |
マックス。 温度 | 310 F |
最小温度評価 | -50 度 F |
全体の高さ | 23 / 32 " |
全幅 | 11 / 16 " |
形式 | A |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 46.48 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | US |
モデル | 形式 | 色 | 溝の幅 | 材料 | マックス。 温度 | 最小温度評価 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESBP112282032 | A | ブラック | 3 / 16 " | SBR | 230 F | -25 度 F | 1 / 2 " | 5 / 16 " | ¥23,528 | |
ESBP116202424 | A | ブラック | 1 / 4 " | SBR | 230 F | -25 度 F | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥22,656 | |
ESBP124263232 | A | ブラック | 3 / 8 " | SBR | 230 F | -25 度 F | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥31,180 | |
ESBP132324040 | A | ブラック | 1 / 2 " | SBR | 230 F | -25 度 F | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ¥41,358 | |
ESBP202100714 | B | ブラック | 1 / 32 " | SBR | 230 F | -25 度 F | 7 / 32 " | 7 / 64 " | ¥17,121 | |
ESBP204221428 | B | ブラック | 1 / 16 " | SBR | 230 F | -25 度 F | 7 / 16 " | 7 / 32 " | ¥26,753 | |
ESBP206211224 | B | ブラック | 3 / 32 " | SBR | 230 F | -25 度 F | 3 / 8 " | 3 / 16 " | ¥20,276 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。