入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴムシート |
バッキングタイプ | 非粘着性 |
色 | ブラック |
デュロメータ | 80A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 36 " |
材料 | EPDMラバー |
マックス。 温度 | 300 F |
最小温度評価 | -60 度 F |
抗張力 | 1800 PSI |
厚さ | 1 / 32 " |
タイプ | 軍用規格 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 1.12 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 92.46 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | US |
モデル | バッキングタイプ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
83285164EPDM8D | シンプルスタイル | 1 / 64 " | 12 " | ¥3,106 | |
83285132EPDM8D | シンプルスタイル | 1 / 32 " | 12 " | ¥3,922 | |
83285116EPDM8D | シンプルスタイル | 1 / 16 " | 12 " | ¥6,674 | |
83285332EPDM8D | シンプルスタイル | 3 / 32 " | 12 " | ¥8,765 | |
8328518EPDM8D | シンプルスタイル | 1 / 8 " | 12 " | ¥12,690 | |
83285316EPDM8D | シンプルスタイル | 3 / 16 " | 12 " | ¥18,213 | |
8328514EPDM8D | シンプルスタイル | 1 / 4 " | 12 " | ¥24,839 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。