E JAMES & CO 7700-1/8SBR2-10 1/8インチ Sbr 2プライ 36 x 120
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴムシート |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | ブラック |
デュロメータ | 60 |
伸長 | 450 |
終了 | スムーズ |
長さ | 120 " |
材料 | SBR |
マックス。 温度 | +180 華氏 |
最小温度評価 | -20 度 F |
抗張力 | 600 PSI |
厚さ | 1 / 8 " |
タイプ | 挿入された2プライクロス |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 12.33 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 伸長 | 長さ | 材料 | 抗張力 | 厚さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7710-1 / 16NEO1-A | 230 | 12 " | ネオプレン | 1500 PSI | 1 / 16 " | 挿入された1プライクロス | 12 " | ¥2,195 | ||
7710-1 / 16NEO1-B | 230 | 12 " | ネオプレン | 1500 PSI | 1 / 16 " | 挿入された1プライクロス | 24 " | ¥2,724 | ||
7710-1 / 16NEO1-C | 230 | 12 " | ネオプレン | 1500 PSI | 1 / 16 " | 挿入された1プライクロス | 36 " | ¥4,864 | ||
7710-1/16NEO1-5 | 230 | 60 " | ネオプレン | 1500 PSI | 1 / 16 " | 挿入された1プライクロス | 36 " | ¥19,947 | ||
7710-1 / 16NEO110 | 230 | 120 " | ネオプレン | 1500 PSI | 1 / 16 " | 挿入された1プライクロス | 36 " | ¥45,166 | ||
7710-1 / 8NEO2-A | 230 | 12 " | ネオプレン | 1500 PSI | 1 / 8 " | 挿入された2プライクロス | 12 " | ¥2,845 | ||
7710-1 / 8NEO2-B | 230 | 12 " | ネオプレン | 1500 PSI | 1 / 8 " | 挿入された2プライクロス | 24 " | ¥4,719 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。