E JAMES & CO 6855C21/4N4M ゴムネオプレン 1/4 インチ Th 36 x 36 インチ 40a
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴムシート |
バッキングタイプ | 非粘着性 |
色 | ブラック |
デュロメータ | 40A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 36 " |
材料 | ネオプレンゴム |
マックス。 温度 | 220 F |
最小温度評価 | -50 度 F |
抗張力 | 1600のプサイ |
厚さ | 1 / 4 " |
タイプ | 軍用規格 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 7.18 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 92.71 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | US |
モデル | 抗張力 | バッキングタイプ | デュロメータ | 厚さ | タイプ | 幅(Width) | 伸長 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030-1 / 8HGA | 1200のプサイ | シンプルスタイル | 30A | 1 / 8 " | 高級 | 12 " | 視聴者の38%が | ゴムシート | ¥2,805 | |
1030-1 / 4HGA | 1200のプサイ | シンプルスタイル | 30A | 1 / 4 " | 高級 | 12 " | 視聴者の38%が | ゴムシート | ¥6,258 | |
1030-1 / 2HGA | 1200のプサイ | シンプルスタイル | 30A | 1 / 2 " | 高級 | 12 " | 視聴者の38%が | ゴムシート | ¥11,927 | |
1030-1HGA | 1200のプサイ | シンプルスタイル | 30A | 1" | 高級 | 12 " | 視聴者の38%が | ゴムシート | ¥22,127 | |
1030-1 / 8HGB | 1200のプサイ | シンプルスタイル | 30A | 1 / 8 " | 高級 | 12 " | 視聴者の38%が | ゴムシート | ¥6,721 | |
1030-1 / 4HGB | 1200のプサイ | シンプルスタイル | 30A | 1 / 4 " | 高級 | 12 " | 視聴者の38%が | ゴムシート | ¥11,050 | |
1030-1 / 2HGB | 1200のプサイ | シンプルスタイル | 30A | 1 / 2 " | 高級 | 12 " | 視聴者の38%が | ゴムシート | ¥23,865 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。