入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴムシート |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | ブラック |
デュロメータ | 30A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 12 " |
材料 | ネオプレンゴム |
マックス。 温度 | 225 F |
最小温度評価 | -30 度 F |
抗張力 | 1200のプサイ |
厚さ | 1 / 2 " |
タイプ | 高級 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 1.58 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 32.26 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | CN |
モデル | 抗張力 | バッキングタイプ | デュロメータ | 厚さ | タイプ | 幅(Width) | 伸長 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030-1 / 8HGA | 1200のプサイ | シンプルスタイル | 30A | 1 / 8 " | 高級 | 12 " | 視聴者の38%が | ゴムシート | ¥2,805 | |
1030-1 / 4HGA | 1200のプサイ | シンプルスタイル | 30A | 1 / 4 " | 高級 | 12 " | 視聴者の38%が | ゴムシート | ¥6,232 | |
1030-1HGA | 1200のプサイ | シンプルスタイル | 30A | 1" | 高級 | 12 " | 視聴者の38%が | ゴムシート | ¥19,902 | |
1030-1 / 8HGB | 1200のプサイ | シンプルスタイル | 30A | 1 / 8 " | 高級 | 12 " | 視聴者の38%が | ゴムシート | ¥6,693 | |
1030-1 / 4HGB | 1200のプサイ | シンプルスタイル | 30A | 1 / 4 " | 高級 | 12 " | 視聴者の38%が | ゴムシート | ¥10,977 | |
1030-1 / 2HGB | 1200のプサイ | シンプルスタイル | 30A | 1 / 2 " | 高級 | 12 " | 視聴者の38%が | ゴムシート | ¥23,761 | |
1030-1HGB | 1200のプサイ | シンプルスタイル | 30A | 1" | 高級 | 12 " | 視聴者の38%が | ゴムシート | ¥39,892 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。