入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴムストリップ |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | ブラック |
デュロメータ | 50A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 36 " |
材料 | ブナ-N /ニトリルゴム |
マックス。 温度 | 225 F |
最小温度評価 | -40 度 F |
抗張力 | 1500 PSI |
厚さ | 1 / 16 " |
タイプ | 高級 |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | CN |
モデル | 厚さ | バッキングタイプ | デュロメータ | タイプ | 幅(Width) | 伸長 | 材料 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5389-1 / 32HGX | 1 / 32 " | シンプルスタイル | 50A | 高級 | 2" | 視聴者の38%が | ブナ-N /ニトリルゴム | 225 F | ¥535 | |
5389-1 / 16HGX | 1 / 16 " | シンプルスタイル | 50A | 高級 | 2" | 視聴者の38%が | ブナ-N /ニトリルゴム | 225 F | ¥947 | |
5389-3 / 32HGX | 3 / 32 " | シンプルスタイル | 50A | 高級 | 2" | 視聴者の38%が | ブナ-N /ニトリルゴム | 225 F | ¥1,950 | |
5389-1 / 8HGX | 1 / 8 " | シンプルスタイル | 50A | 高級 | 2" | 視聴者の38%が | ブナ-N /ニトリルゴム | 225 F | ¥1,948 | |
5389-3 / 16HGX | 3 / 16 " | シンプルスタイル | 50A | 高級 | 2" | 視聴者の38%が | ブナ-N /ニトリルゴム | 225 F | ¥2,777 | |
5389-1 / 4HGX | 1 / 4 " | シンプルスタイル | 50A | 高級 | 2" | 視聴者の38%が | ブナ-N /ニトリルゴム | 225 F | ¥4,394 | |
5389-3 / 8HGX | 3 / 8 " | シンプルスタイル | 50A | 高級 | 2" | 視聴者の38%が | ブナ-N /ニトリルゴム | 225 F | ¥5,042 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。