E JAMES & CO 5346HG-1/16-25 ゴムブナ 厚さ 1/16 インチ 36 インチ x 25 フィート
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
アイテム価格 | ラバーロール |
バッキングタイプ | 非粘着性 |
色 | ブラック |
デュロメータ | 70A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 25ft。 |
材料 | ブナゴム |
マックス。 温度 | 225 F |
最小温度評価 | -40 度 F |
抗張力 | 1500 PSI |
厚さ | 1 / 16 " |
タイプ | 高級 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 14.94 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 6.99 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | CN |
モデル | 厚さ | 色 | デュロメータ | タイプ | 伸長 | 長さ | マックス。 温度 | 最小温度評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310-1/16-25 | 1 / 16 " | ホワイト | 60A | FDAグレード | 視聴者の38%が | 25ft。 | 225 F | -30 度 F | ¥101,855 | |
310-1/4-10 | 1 / 4 " | ホワイト | 60A | FDAグレード | 視聴者の38%が | 10ft。 | 225 F | -30 度 F | ¥187,350 | |
310-1/8-25 | 1 / 8 " | ホワイト | 60A | FDAグレード | 視聴者の38%が | 15ft。 | 225 F | -30 度 F | ¥116,709 | |
310-3/16-10 | 3 / 16 " | ホワイト | 60A | FDAグレード | 視聴者の38%が | 10ft。 | 225 F | -30 度 F | ¥138,069 | |
4040-1/16-25 | 1 / 16 " | ブラック | 40A | 商用グレード | 視聴者の38%が | 25ft。 | 220 F | -30 度 F | ¥81,759 | |
4040-1/2-10 | 1 / 2 " | ブラック | 40A | 商用グレード | 視聴者の38%が | 10ft。 | 220 F | -30 度 F | ¥187,499 | |
4040-1/4-10 | 1 / 4 " | ブラック | 40A | 商用グレード | 視聴者の38%が | 10ft。 | 220 F | -30 度 F | ¥119,493 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。