入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴムシート |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | (フィニアン・タン) |
デュロメータ | 40A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 12 " |
材料 | 天然ガムゴム |
マックス。 温度 | 140 F |
最小温度評価 | -20 度 F |
抗張力 | 3000のプサイ |
厚さ | 1 / 16 " |
タイプ | 商用グレード |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | CN |
モデル | 長さ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
387-1 / 8A | 12 " | 1 / 8 " | ¥3,053 | |
387-3 / 16A | 12 " | 3 / 16 " | ¥4,766 | |
387-1 / 4A | 12 " | 1 / 4 " | ¥5,597 | |
387-3 / 8A | 12 " | 3 / 8 " | ¥8,174 | |
387-1 / 2A | 12 " | 1 / 2 " | ¥9,794 | |
387-3 / 4A | 12 " | 3 / 4 " | ¥18,504 | |
387-1A | 12 " | 1" | ¥20,408 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。