E JAMES & CO 360-1/8-15 ゴムビニール 1/8 インチ Th 36 インチ x 15 フィート
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラバーロール |
バッキングタイプ | 非粘着性 |
色 | ブラック |
デュロメータ | 70A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 15ft。 |
材料 | ビニールゴム |
マックス。 温度 | 160 F |
最小温度評価 | 20 Deg.F |
抗張力 | 1000のプサイ |
厚さ | 1 / 8 " |
タイプ | 一般的用途 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 15.96 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 3921190000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 最小温度評価 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
360-1/16 | 150ft。 | 20 Deg.F | 1 / 16 " | ¥302,935 | |
360-1/4 | 50ft。 | 20 Deg.F | 1 / 4 " | ¥372,867 | |
360-1/8 | 75ft。 | 20 Deg.F | 1 / 8 " | ¥302,563 | |
360-3/16 | 60ft。 | 20 Deg.F | 3 / 16 " | ¥434,908 | |
360-1/16-25 | 25ft。 | 20°F | 1 / 16 " | ¥46,665 | |
360-1/4-10 | 10ft。 | 20 Deg.F | 1 / 4 " | ¥93,986 | |
360-3/16-10 | 10ft。 | 20 Deg.F | 3 / 16 " | ¥70,382 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。