E JAMES & CO 360-1/16-25 ゴムビニール 1/16 インチ Th 36 インチ x 25 フィート
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
アイテム価格 | ラバーロール |
バッキングタイプ | 非粘着性 |
色 | ブラック |
デュロメータ | 70A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 25ft。 |
材料 | ビニールゴム |
マックス。 温度 | 160 F |
最小温度評価 | 20°F |
抗張力 | 1000のプサイ |
厚さ | 1 / 16 " |
タイプ | 一般的用途 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 13.28 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 6.99 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 3921190000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 最小温度評価 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
360-1/16 | 150ft。 | 20 Deg.F | 1 / 16 " | ¥300,347 | |
360-1/4 | 50ft。 | 20 Deg.F | 1 / 4 " | ¥370,398 | |
360-1/8 | 75ft。 | 20 Deg.F | 1 / 8 " | ¥301,174 | |
360-3/16 | 60ft。 | 20 Deg.F | 3 / 16 " | ¥389,249 | |
360-1/4-10 | 10ft。 | 20 Deg.F | 1 / 4 " | ¥87,996 | |
360-1/8-15 | 15ft。 | 20 Deg.F | 1 / 8 " | ¥60,235 | |
360-3/16-10 | 10ft。 | 20 Deg.F | 3 / 16 " | ¥66,591 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。