入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴムシート |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | ホワイト |
デュロメータ | 60A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 36 " |
材料 | ブナ-N /ニトリルゴム |
マックス。 温度 | 225 F |
最小温度評価 | -30 度 F |
抗張力 | 1000のプサイ |
厚さ | 3 / 16 " |
タイプ | FDAグレード |
UPC | 994140773293 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 1.85 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | CN |
モデル | バッキングタイプ | 長さ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
310-1 / 16ATAPE | 接着剤 | 12 " | 1 / 16 " | ¥4,005 | |
310-1 / 8ATAPE | 接着剤 | 12 " | 1 / 8 " | ¥5,420 | |
310-3 / 16ATAPE | 接着剤 | 12 " | 3 / 16 " | ¥7,171 | |
310-1 / 4ATAPE | 接着剤 | 12 " | 1 / 4 " | ¥8,398 | |
310-1 / 16BTAPE | 接着剤 | 24 " | 1 / 16 " | ¥8,094 | |
310-1 / 8BTAPE | 接着剤 | 24 " | 1 / 8 " | ¥12,860 | |
310-1 / 4BTAPE | 接着剤 | 24 " | 1 / 4 " | ¥17,586 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。