定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

E JAMES & CO 310-1/4X ゴムブナーン 厚さ 1/4 インチ 2 x 36 インチ | AB3JYR 1TVT4

E JAMES & CO 310-1/4X ゴムブナーン 1/4 インチ厚さ 2 x 36 インチ

在庫あり
アイテム:AB3JYR モデル:310-1 / 4X相互参照:1TVT4

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,475 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemゴムストリップ
バッキングタイプシンプルスタイル
ホワイト
デュロメータ60A
伸長視聴者の38%が
終了スムーズ
長さ36 "
材料ブナ-N /ニトリルゴム
マックス。 温度225 F
最小温度評価-30 度 F
抗張力1000のプサイ
厚さ1 / 4 "
タイプFDAグレード
幅(Width)2"

発送情報:

船の重量(kg) 0.41
船高(cm)0.51
船の長さ(cm)91.44
船幅(cm)5.08
HSコード4008210000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルバッキングタイプ厚さ幅(Width)価格
E JAMES & CO 310-1/16XTAPE ゴムブナーン 1/16 インチ厚さ 2 x 36 インチ | AB3JXP 1TVL9 310-1 / 16XTAPE接着剤1 / 16 "2"¥2,314
E JAMES & CO 310-1/8XTAPE ゴムブナーン 厚さ 1/8 インチ 2 x 36 インチ | AB3JXR 1TVN3 310-1 / 8XTAPE接着剤1 / 8 "2"¥3,574
E JAMES & CO 310-3/16XTAPE ゴムブナーン 3/16 インチ厚さ 2 x 36 インチ | AB3JXU 1TVN6 310-3 / 16XTAPE接着剤3 / 16 "2"¥4,590
E JAMES & CO 310-1/4XTAPE ゴム ブナーン 厚さ 1/4 インチ 2 x 36 インチ | AB3JXX 1TVN9 310-1 / 4XTAPE接着剤1 / 4 "2"¥5,004
E JAMES & CO 310-1/16YTAPE ゴム ブナーン 厚さ 1/16 インチ 4 x 36 インチ | AB3JXZ 1TVP3 310-1 / 16YTAPE接着剤1 / 16 "4"¥3,884
E JAMES & CO 310-1/8YTAPE ゴム ブナーン 厚さ 1/8 インチ 4 x 36 インチ | AB3JYC 1TVP6 310-1 / 8YTAPE接着剤1 / 8 "4"¥4,998
E JAMES & CO 310-3/16YTAPE ゴム ブナーン 3/16 インチ 厚さ 4 x 36 インチ | AB3JYE 1TVP8 310-3 / 16YTAPE接着剤3 / 16 "4"¥6,387

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

E JAMES & CO 310-1/4X ゴムブナーン 1/4 インチ厚さ 2 x 36 インチ
¥4,475 /単価