E JAMES & CO 3065E3/16B4M ゴムブナーン 厚さ 3/16 インチ 36 x 36 インチ 40a
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
アイテム価格 | ゴムシート |
バッキングタイプ | 非粘着性 |
色 | ブラック |
デュロメータ | 40A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 36 " |
材料 | ブナ-N /ニトリルゴム |
マックス。 温度 | 220 F |
最小温度評価 | -60 度 F |
抗張力 | 1200のプサイ |
厚さ | 3 / 16 " |
タイプ | 軍用規格 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 5.38 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 92.71 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | US |
モデル | 抗張力 | バッキングタイプ | デュロメータ | 厚さ | タイプ | 幅(Width) | 伸長 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030-3 / 32HGA | 1200のプサイ | シンプルスタイル | 30A | 3 / 32 " | 高級 | 12 " | 視聴者の38%が | 12 " | ¥2,643 | |
1030-3 / 16HGA | 1200のプサイ | シンプルスタイル | 30A | 3 / 16 " | 高級 | 12 " | 視聴者の38%が | 12 " | ¥2,934 | |
1030-3 / 8HGA | 1200のプサイ | シンプルスタイル | 30A | 3 / 8 " | 高級 | 12 " | 視聴者の38%が | 12 " | ¥8,876 | |
1030-3 / 4HGA | 1200のプサイ | シンプルスタイル | 30A | 3 / 4 " | 高級 | 12 " | 視聴者の38%が | 12 " | ¥15,202 | |
1030-3 / 32HGB | 1200のプサイ | シンプルスタイル | 30A | 3 / 32 " | 高級 | 12 " | 視聴者の38%が | 24 " | ¥4,762 | |
1030-3 / 16HGB | 1200のプサイ | シンプルスタイル | 30A | 3 / 16 " | 高級 | 12 " | 視聴者の38%が | 24 " | ¥8,374 | |
1030-3 / 8HGB | 1200のプサイ | シンプルスタイル | 30A | 3 / 8 " | 高級 | 12 " | 視聴者の38%が | 24 " | ¥17,739 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。