入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴムシート |
バッキングタイプ | 接着剤 |
色 | レッド |
デュロメータ | 50A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 12 " |
材料 | シリコーンゴム |
マックス。 温度 | 400 F |
最小温度評価 | -60 度 F |
抗張力 | 500のプサイ |
厚さ | 1 / 8 " |
タイプ | 商用グレード |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 2.24 |
船の長さ(cm) | 30.96 |
船幅(cm) | 30.96 |
HSコード | 3920992000 |
原産国 | CN |
モデル | バッキングタイプ | 長さ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
2850-1 / 32A | シンプルスタイル | 12 " | 1 / 32 " | ¥2,258 | |
2850-1 / 16A | シンプルスタイル | 12 " | 1 / 16 " | ¥3,816 | |
2850-3 / 32A | シンプルスタイル | 12 " | 3 / 32 " | ¥5,446 | |
2850-1 / 8A | シンプルスタイル | 12 " | 1 / 8 " | ¥6,615 | |
2850-3 / 16A | シンプルスタイル | 12 " | 3 / 16 " | ¥12,291 | |
2850-1 / 4A | シンプルスタイル | 12 " | 1 / 4 " | ¥13,695 | |
2850-3 / 8A | シンプルスタイル | 12 " | 3 / 8 " | ¥20,400 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。