定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

E JAMES & CO 2840-3/8XTAPE ゴム シリコーン 厚さ 3/8 インチ 2 x 36 インチ | AB2MZP 1MXD4

E JAMES & CO 2840-3/8XTAPE ゴムシリコン、厚さ 3/8 インチ、2 x 36 インチ

在庫あり
アイテム:AB2MZP モデル:2840-3 / 8XTAPE相互参照:1MXD4

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,503 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemゴムストリップ
バッキングタイプ接着剤
レッド
デュロメータ40A
伸長視聴者の38%が
終了スムーズ
長さ36 "
材料シリコーンゴム
マックス。 温度400 F
最小温度評価-60 度 F
抗張力550 PSI
厚さ3 / 8 "
タイプ商用グレード
幅(Width)2"

発送情報:

船の重量(kg) 0.55
船高(cm)2.87
船の長さ(cm)91.92
船幅(cm)15.72
HSコード3920992000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルバッキングタイプ厚さ価格
E JAMES & CO 2840-1/32X ゴムシリコン 厚さ 1/32 インチ 2 x 36 インチ | AB2MTX 1MWH2 2840-1 / 32Xシンプルスタイル1 / 32 "¥924
E JAMES & CO 2840-1/16X ゴムシリコン 厚さ 1/16 インチ 2 x 36 インチ | AB2MTY 1MWH3 2840-1 / 16Xシンプルスタイル1 / 16 "¥1,581
E JAMES & CO 2840-3/32X ゴムシリコン 厚さ 3/32 インチ 2 x 36 インチ | AB2MTZ 1MWH4 2840-3 / 32Xシンプルスタイル3 / 32 "¥2,384
E JAMES & CO 2840-1/8X ゴムシリコン 厚さ 1/8 インチ 2 x 36 インチ | AB2MUA 1MWH5 2840-1 / 8Xシンプルスタイル1 / 8 "¥3,833
E JAMES & CO 2840-3/16X ゴムシリコン 厚さ 3/16 インチ 2 x 36 インチ | AB2MUB 1MWH6 2840-3 / 16Xシンプルスタイル3 / 16 "¥5,357
E JAMES & CO 2840-1/4X ゴムシリコン 厚さ 1/4 インチ 2 x 36 インチ | AB2MUC 1MWH7 2840-1 / 4Xシンプルスタイル1 / 4 "¥7,898
E JAMES & CO 2840-3/8X ゴムシリコン 厚さ 3/8 インチ 2 x 36 インチ | AB2MUD 1MWH8 2840-3 / 8Xシンプルスタイル3 / 8 "¥11,768

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

E JAMES & CO 2840-3/8XTAPE ゴムシリコン、厚さ 3/8 インチ、2 x 36 インチ
¥10,503 /単価