E JAMES & CO 1528-500878 チューブ 内径 1/2 インチ、外径 878 インチ、100 フィート
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
色 | 白半透明 |
硬度 | ショアA:60 |
内部径 | 1 / 2 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | シリコーン |
外径 | 0.878 " |
温度。 範囲 | -100から400F |
抗張力 | 1200のプサイ |
タイプ | 高純度 |
壁の厚さ | 0.189 " |
船の重量(kg) | 10.42 |
船高(cm) | 54.61 |
船の長さ(cm) | 54.36 |
船幅(cm) | 39.12 |
HSコード | 3917320050 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 外径 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1528-031157 | 1 / 32 " | 0.157 " | 1 / 16 " | ¥64,789 | |
1528-125250 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ¥75,148 | |
1528-125313 | 1 / 8 " | 0.313 " | 0.094 " | ¥113,530 | |
1528-187315 | 3 / 16 " | 0.315 " | 0.064 " | ¥90,786 | |
1528-187378 | 3 / 16 " | 0.378 " | 0.095 " | ¥140,628 | |
1528-250441 | 1 / 4 " | 0.441 " | 0.096 " | ¥162,577 | |
1528-312441 | 5 / 16 " | 0.441 " | 0.065 " | ¥129,187 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。