入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
色 | ブラック |
硬度 | ショアA:75 |
内部径 | 5 / 16 " |
長さ | 25ft。 |
材料 | バイトン |
外径 | 7 / 16 " |
温度。 範囲 | -30から400 F |
公差 | +/- 0.025 " |
タイプ | 柔軟性 |
壁の厚さ | 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 32.51 |
HSコード | 3917320050 |
原産国 | US |
モデル | 硬度 | 外径 | 温度。 範囲 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1525S-312438-25 | ショアA:60 | 7 / 16 " | -40から400F | 1 / 16 " | ¥94,847 | |
1525S-312563-25 | ショアA:60 | 9 / 16 " | -40から400F | 1 / 8 " | ¥210,251 | |
1525F-312563-25 | ショアA:75 | 9 / 16 " | -30から400 F | 1 / 8 " | ¥200,716 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。