入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 同期ドライブギアベルト |
ギアベルトタイプ | ファルコンHTC |
業界番号 | 14GTR-3500-37 |
材料 | 配合ゴム |
歯数 | 250 |
ピッチ | 14 mm |
ピッチ長 | 3500 mm |
幅(Width) | 37 mm |
船の重量(kg) | 1.33 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 43.43 |
HSコード | 4010391000 |
原産国 | US |
モデル | 業界番号 | 歯数 | ピッチ長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
14GTR-1190-37ファルコン | 14GTR-1190-37 | 85 | 1190 mm | ¥89,685 | |
14GTR-1400-37ファルコン | 14GTR-1400-37 | 100 | 1400 mm | ¥103,793 | |
14GTR-1568-37ファルコン | 14GTR-1568-37 | 112 | 1568 mm | ¥102,346 | |
14GTR-1750-37ファルコン | 14GTR-1750-37 | 125 | 1750 mm | ¥108,564 | |
14GTR-1960-37ファルコン | 14GTR-1960-37 | 140 | 1960 mm | ¥116,052 | |
14GTR-2100-37ファルコン | 14GTR-2100-37 | 150 | 2100 mm | ¥122,510 | |
14GTR-2800-37ファルコン | 14GTR-2800-37 | 200 | 2800 mm | ¥161,795 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。