E JAMES & CO 1515-1/2X12X10 ゴム Sbr 1/2 厚さ x 12 インチ幅 10 フィート ブラック
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラバーロール |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | ブラック |
デュロメータ | 60 +/- 5 |
伸長 | 3 |
終了 | スムーズ |
長さ | 10ft。 |
材料 | SBR /ガム |
マックス。 温度 | 175 F |
最小温度評価 | -25 度 F |
抗張力 | 1000のプサイ |
厚さ | 1 / 2 " |
タイプ | 高強度 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 15.26 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 60.71 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | CN |
モデル | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1515-1/4x6x10 | 10ft。 | 1 / 4 " | 6" | ¥16,317 | |
1515-1/4X6X25 | 25ft。 | 1 / 4 " | 6" | ¥41,248 | |
1515-1/4X6X50 | 50ft。 | 1 / 4 " | 6" | ¥74,574 | |
1515-1/4X12X10 | 10ft。 | 1 / 4 " | 12 " | ¥28,589 | |
1515-1/4X12X25 | 25ft。 | 1 / 4 " | 12 " | ¥61,676 | |
1515-1/4X12X50 | 50ft。 | 1 / 4 " | 12 " | ¥121,305 | |
1515-3/8X6X10 | 10ft。 | 3 / 8 " | 6" | ¥20,268 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。