E JAMES & CO 1507-3/32-15 ゴム Sbr 3/32 インチ Th 36 インチ x 15 フィート
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラバーロール |
バッキングタイプ | 非粘着性 |
色 | レッド |
デュロメータ | 70A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 15ft。 |
材料 | SBR(スチレンブタジエンゴム) |
マックス。 温度 | 170 F |
最小温度評価 | -20 度 F |
抗張力 | 400のプサイ |
厚さ | 3 / 32 " |
タイプ | 一般的用途 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 14.95 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。