E JAMES & CO 1500-1/8 ロール Sbr 厚さ 1/8 x 幅 36 インチ、長さ 36 フィート、黒
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
アイテム価格 | ラバーロール |
バッキングタイプ | 非粘着性 |
色 | ブラック |
デュロメータ | 70A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 36ft。 |
材料 | SBR(スチレンブタジエンゴム) |
マックス。 温度 | 170 F |
最小温度評価 | -20 度 F |
抗張力 | 800 PSI |
厚さ | 1 / 8 " |
タイプ | 一般的用途 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 46.25 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。