定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

E JAMES & CO 1149T1C11/8N5D ゴムネオプレン 1/8 インチ T 12 x 36 インチ | AC3LXU 2UMX6

E JAMES & CO 1149T1C11/8N5D ゴムネオプレン 1/8 インチ T 12 x 36 インチ

在庫あり
アイテム:AC3LXU Model: 1149T1C11/8N5D相互参照:2UMX6

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥14,760 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemゴムシート
バッキングタイプシンプルスタイル
ブラック
デュロメータ50A
伸長視聴者の38%が
終了スムーズ
長さ36 "
材料ネオプレンゴム
マックス。 温度200 F
最小温度評価-30 度 F
抗張力1300 PSI
厚さ1 / 8 "
タイプ軍用規格
幅(Width)12 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.2
船高(cm)4.32
船の長さ(cm)31.5
船幅(cm)32.26
HSコード4008210000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルタイプバッキングタイプ伸長幅(Width)長さマックス。 温度最小温度評価抗張力価格
E JAMES & CO 355-1/16HGA ゴム ネオプレン 厚さ 1/16 インチ 12 x 12 インチ | AA9LPY 1DVC1 355-1 / 16HGA高級シンプルスタイル視聴者の38%が12 "12 "225 F-30 度 F1500 PSI¥1,912
E JAMES & CO 355-3/32HGA ゴム ネオプレン 厚さ 3/32 インチ 12 x 12 インチ | AA9LQA 1DVC3 355-3 / 32HGA高級シンプルスタイル視聴者の38%が12 "12 "225 F-30 度 F1500 PSI¥2,972
E JAMES & CO 355-1/8HGA ゴム ネオプレン 厚さ 1/8 インチ 12 x 12 インチ | AA9LQC 1DVC5 355-1 / 8HGA高級シンプルスタイル視聴者の38%が12 "12 "225 F-30 度 F1500 PSI¥3,376
E JAMES & CO 355-3/16HGA ゴム ネオプレン 厚さ 3/16 インチ 12 x 12 インチ | AA9LQE 1DVC7 355-3 / 16HGA高級シンプルスタイル視聴者の38%が12 "12 "225 F-30 度 F1500 PSI¥4,923
E JAMES & CO 355-1/4HGA ゴム ネオプレン 厚さ 1/4 インチ 12 x 12 インチ | AA9LQG 1DVC9 355-1 / 4HGA高級シンプルスタイル視聴者の38%が12 "12 "225 F-30 度 F1500 PSI¥6,319
E JAMES & CO 355-3/8HGA ゴム ネオプレン 厚さ 3/8 インチ 12 x 12 インチ | AA9LQJ 1DVD2 355-3 / 8HGA高級シンプルスタイル視聴者の38%が12 "12 "225 F-30 度 F1500 PSI¥8,965
E JAMES & CO 355-1/2HGA ゴム ネオプレン 厚さ 1/2 インチ 12 x 12 インチ | AA9LQL 1DVD4 355-1 / 2HGA高級シンプルスタイル視聴者の38%が12 "12 "225 F-30 度 F1500 PSI¥11,591

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

E JAMES & CO 1149T1C11/8N5D ゴムネオプレン 1/8 インチ T 12 x 36 インチ
¥14,760 /単価