E JAMES & CO 1030HG-1/4-10 ゴムネオプレン、厚さ 1/4 インチ、36 インチ x 10 フィート
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
アイテム価格 | ラバーロール |
バッキングタイプ | 非粘着性 |
色 | ブラック |
デュロメータ | 30A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 10ft。 |
材料 | ネオプレン |
マックス。 温度 | 225 F |
最小温度評価 | -30 度 F |
抗張力 | 1200のプサイ |
厚さ | 1 / 4 " |
タイプ | 高級 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 23.92 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 8.26 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | CN |
モデル | デュロメータ | 伸長 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
355HG-1 / 4-10 | 50A | 視聴者の38%が | 1500 PSI | ¥117,142 | |
365HG-1 / 4-10 | 70A | 視聴者の38%が | 1500 PSI | ¥112,340 | |
1055HG-1 / 4-10 | 60A | 視聴者の38%が | 1500 PSI | ¥112,340 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。