入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴムシート |
バッキングタイプ | 接着剤 |
色 | ブラック |
デュロメータ | 30A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 12 " |
材料 | ネオプレンゴム |
マックス。 温度 | 225 F |
最小温度評価 | -30 度 F |
抗張力 | 1200のプサイ |
厚さ | 3 / 16 " |
タイプ | 高級 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 0.6 |
船高(cm) | 2.39 |
船の長さ(cm) | 30.96 |
船幅(cm) | 30.96 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | CN |
モデル | 抗張力 | バッキングタイプ | デュロメータ | 厚さ | タイプ | 幅(Width) | 伸長 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030-3 / 32HGA | 1200のプサイ | シンプルスタイル | 30A | 3 / 32 " | 高級 | 12 " | 視聴者の38%が | 12 " | ¥2,643 | |
1030-3 / 16HGA | 1200のプサイ | シンプルスタイル | 30A | 3 / 16 " | 高級 | 12 " | 視聴者の38%が | 12 " | ¥2,934 | |
1030-3 / 8HGA | 1200のプサイ | シンプルスタイル | 30A | 3 / 8 " | 高級 | 12 " | 視聴者の38%が | 12 " | ¥8,876 | |
1030-3 / 4HGA | 1200のプサイ | シンプルスタイル | 30A | 3 / 4 " | 高級 | 12 " | 視聴者の38%が | 12 " | ¥15,202 | |
1030-3 / 32HGB | 1200のプサイ | シンプルスタイル | 30A | 3 / 32 " | 高級 | 12 " | 視聴者の38%が | 24 " | ¥4,762 | |
1030-3 / 16HGB | 1200のプサイ | シンプルスタイル | 30A | 3 / 16 " | 高級 | 12 " | 視聴者の38%が | 24 " | ¥8,374 | |
1030-3 / 8HGB | 1200のプサイ | シンプルスタイル | 30A | 3 / 8 " | 高級 | 12 " | 視聴者の38%が | 24 " | ¥17,739 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。