DYNAQUIP CONTROLS PVS28AJD06Aボールバルブ2インチNpt複動ステンレス鋼
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
アイテム価格 | 空気圧作動式ボールバルブ |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボールバルブ製品グループ | 作動 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT |
最大入口圧力 | 120のプサイ |
マックス。 圧力 | 1000 psi CWP、125 psi Steam |
最大蒸気圧 | 150のPSI WSP |
マウント | 直接 |
操作 | 複動 |
パイプサイズ | 2" |
ポート | フル |
必要な圧力 | 80のプサイ |
シール材 | PTFE / RTFE |
シート素材 | RTFE |
ステム素材 | 316ステンレススチール |
温度。 範囲 | 14度から140度F |
UPC | 649848037399 |
バルブ構造 | スリーピース |
船の重量(kg) | 7.11 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 32.51 |
船幅(cm) | 20.07 |
HSコード | 8481809035 |
原産国 | CN |
モデル | ボディスタイル | マックス。 圧力 | 操作 | パイプサイズ | ポート | シール材 | バルブ構造 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYSA3AJD02A | 三方向 | 1000 psi CWP、125 psi Steam | 複動 | 1 / 2 " | ダイバーターLスタイル | PTFE /バイトン(R) | ワンピース | ¥212,160 | |
PYSA4AJD02A | 三方向 | 1000 psi CWP、125 psi Steam | 複動 | 3 / 4 " | ダイバーターLスタイル | PTFE /バイトン(R) | ワンピース | ¥230,439 | |
PYSA5AJD05A | 三方向 | 1000 psi CWP、125 psi Steam | 複動 | 1" | ダイバーターLスタイル | PTFE /バイトン(R) | ワンピース | ¥326,825 | |
PYSA7AJD07A | 三方向 | 800 psi CWP、125 psi Steam | 複動 | 1.5 " | ダイバーターLスタイル | PTFE /バイトン(R) | ワンピース | ¥457,238 | |
PYSA8AJD08A | 三方向 | 800 psi CWP、125 psi Steam | 複動 | 2" | ダイバーターLスタイル | PTFE /バイトン(R) | ワンピース | ¥500,203 | |
PYSA3AJS044A | 三方向 | 1000 psi CWP、125 psi Steam | スプリングリターン-フェイルクローズ | 1 / 2 " | ダイバーターLスタイル | PTFE /バイトン(R) | ワンピース | ¥259,275 | |
PYSA4AJS054A | 三方向 | 1000 psi CWP、125 psi Steam | スプリングリターン-フェイルクローズ | 3 / 4 " | ダイバーターLスタイル | PTFE /バイトン(R) | ワンピース | ¥164,574 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。