入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧作動式ボールバルブ |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボールバルブ製品グループ | 作動 |
ボディ材質 | ブロンズ |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT |
最大入口圧力 | 300のプサイ |
マックス。 圧力 | 600 PSI CWP |
マウント | 直接 |
操作 | スプリングリターン-フェイルクローズ |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
ポート | フル |
必要な圧力 | 80のプサイ |
シール材 | PTFE /バイトン(R) |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | ステンレス鋼 |
温度。 範囲 | 14度から140度F |
バルブ構造 | スリーピース |
船の重量(kg) | 1.94 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 20.57 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 8481809040 |
原産国 | CN |
モデル | 操作 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
PVA63AMD01A | 複動 | 1 / 2 " | ¥138,023 | |
PVA64AMD01A | 複動 | 3 / 4 " | ¥141,656 | |
PVA65AMD11A | 複動 | 1" | ¥144,138 | |
PVA68AMD03A | 複動 | 2" | ¥252,273 | |
PVA64AMS023A | 春帰り | 3 / 4 " | ¥183,933 | |
PVA65AMS024A | 春帰り | 1" | ¥196,660 | |
PVA67AMS035A | 春帰り | 1.5 " | ¥226,631 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。