入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気自動ドレンバルブ |
調整可能な排水サイクル | 1分。 14日まで |
アンペアAC | 0.83 |
ボディ材質 | 鉛フリー真鍮 |
排水速度 | 6.0ガロン/サイクル |
ドレンサイズ | 3 / 4 " |
Hz | 60 |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
動作温度 範囲 | 35度から165度F |
全体の深さ | 3.75 " |
全体の高さ | 5.875 " |
全幅 | 5" |
パイプサイズ | 3 / 4 "NPT |
パージ時間 | 7秒。 |
電圧 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 1.69 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 24.64 |
船幅(cm) | 18.8 |
原産国 | US |
モデル | 排水速度 | ドレンサイズ | 全体の高さ | パイプサイズ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AD2A1/2 | 3.1ガロン/サイクル | 1 / 2 " | 5 21 / 64 " | 1 / 2 "NPT | 12 VDC | ¥78,682 | |
AD2A1 | 7.7ガロン/サイクル | 1" | 6 13 / 64 " | 1 "NPT | 12 VDC | ¥84,360 | |
AD2A 1 1/4 | 12.8ガロン/サイクル | 1.25 " | 6 51 / 64 " | 1-1 / 4 "NPT | 115V | ¥102,327 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。