入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 選出。 作動式ボールバルブ |
周りの派遣社員。 範囲 | -15度から150度F |
ボール材料 | クロムメッキ真鍮 |
ボールバルブ製品グループ | 作動 |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディスタイル | 2-Way |
接続 | FNPT |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
マックス。 圧力 | 600 PSI CWP |
最大蒸気圧 | 125のプサイ |
最大水圧 | 600のプサイ |
マウント | 直接 |
ポート数 | 2 |
パイプサイズ | 1.25 " |
ポート | フル |
定格 | 600 PSI CWP |
シール材 | バイトン |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | ニッケルメッキ真鍮 |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | バルブ-20度から400度F、アクチュエーター-15度から140度F |
バルブ構造 | 2ピース |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 4.77 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 8481809025 |
原産国 | US |
モデル | シート素材 | 周りの派遣社員。 範囲 | ボール材料 | ステム素材 | 温度。 範囲 | バルブ構造 | 電圧 | ボディ材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHH2AATE01 | PTFE | -40度から150度F | クロムメッキ真鍮 | ニッケルメッキ真鍮 | メディア-20度から370度F、周囲-40度から150度F | 2ピース | 115 VAC | 真鍮 | ¥701,519 | |
EHH23ATE20H | PTFE | -40度から150度F | クロムメッキ真鍮 | ニッケルメッキ真鍮 | メディア-20度から370度F、周囲-40度から150度F | 2ピース | 12VDC、24 VAC / VDC | 真鍮 | ¥150,199 | |
EHH24ATE20H | PTFE | -40度から150度F | クロムメッキ真鍮 | ニッケルメッキ真鍮 | メディア-20度から370度F、周囲-40度から150度F | 2ピース | 12VDC、24 VAC / VDC | 真鍮 | ¥156,208 | |
EHH25ATE20H | PTFE | -40度から150度F | クロムメッキ真鍮 | ニッケルメッキ真鍮 | メディア-20度から370度F、周囲-40度から150度F | 2ピース | 12VDC、24 VAC / VDC | 真鍮 | ¥162,989 | |
EHH26ATE25H | PTFE | -40度から150度F | クロムメッキ真鍮 | ニッケルメッキ真鍮 | メディア-20度から370度F、周囲-40度から150度F | 2ピース | 12VDC、24 VAC / VDC | 真鍮 | ¥194,125 | |
EHH27ATE25H | PTFE | -40度から150度F | クロムメッキ真鍮 | ニッケルメッキ真鍮 | メディア-20度から370度F、周囲-40度から150度F | 2ピース | 12VDC、24 VAC / VDC | 真鍮 | ¥217,627 | |
EHH28ATE25H | PTFE | -40度から150度F | クロムメッキ真鍮 | ステンレス鋼 | メディア-20度から370度F、周囲-40度から150度F | 2ピース | 12VDC、24 VAC / VDC | 真鍮 | ¥228,108 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。