DYNALON 454435コンテナ標本68オンスHdpe不透明-50パック
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
アイテム価格 | 検体容器 |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | 高密度ポリエチレン |
容量 | 68オンス |
クロージャーカラー | ホワイト |
閉鎖材料 | 低密度ポリエチレン |
直径 | 149 mm |
卒業範囲 | 指定なし |
高さ | 158 mm |
口 | 広い |
形状 | ラウンドテーパー |
船の重量(kg) | 3.98 |
船高(cm) | 36.83 |
船の長さ(cm) | 50.55 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 3923300090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。