定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DYNALON 3UCJ5 ディスペンシングボトル フリップトップ付き 30ml - 10 個パック | AD2TZT

DYNALON フリップトップ3ml付き5UCJ30ディスペンシングボトル-10パック

在庫あり
アイテム:AD2TZT モデル: 3UCJ5

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,102 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemディスペンシングボトル
基本素材プラスチック
ボディ材質低密度ポリエチレン
容量30mL
クロージャーカラーホワイト
閉鎖材料ポリプロピレン
直径31 mm
卒業範囲指定なし
高さ84 mm
狭い
スクリュークロージャーサイズ18 mm
形状ラウンド

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)3.18
船の長さ(cm)16.51
船幅(cm)17.78
HSコード3923300090
原産国GB

商品の詳細:

  • 特殊機能: ピボットノズルにより滴下または流れによる塗布が可能、閉じるとシールが気密になります

製品バリエーション

プロダクトモデル容量クロージャーカラー閉鎖材料直径高さスクリュークロージャーサイズパッケージ。 数量価格
DYNALON 605085-0005 ディスペンスボトル 15ml - 12 個パック | AD2RXJ 3TTR7 605085-000515mLナチュラル/レッド低密度ポリエチレン0.94 "36 mm15〜415 mm12¥4,730
DYNALON 605085-01 ディスペンシングボトル 30ml - 12 個パック | AD2RXM 3TTT1 605085-0130mLナチュラル/レッド低密度ポリエチレン1.18 "3.86 "18〜415 mm12¥4,530
DYNALON 3UCJ8 ディスペンシングボトル フリップトップ付き 60ml - 10 個パック | AD2TZU 3UCJ860mLホワイトポリプロピレン39 mm97 mm18 mm10¥8,670
DYNALON 3UCL8 ディスペンシングボトル フリップトップ付き 500ml - 10 個パック | AD2TZX 3UCL8500mLホワイトポリプロピレン74 mm170 mm28 mm1-
見積依頼
DYNALON 605124 ディスペンスボトル 1000ml - 12 個パック | AD2UFC 3UDZ3 6051241,000mLホワイト低密度ポリエチレン82.5 mm235 mm28〜410 mm12¥21,853
DYNALON 605085-02 ディスペンスボトル 60ml - 12 個パック | AD2WJK 3VFC6 605085-0260mLナチュラル/レッド低密度ポリエチレン1.41 "4.25 "18〜415 mm12¥5,752
DYNALON 605085-04 ディスペンスボトル 120ml - 12 個パック | AD2WJL 3VFC9 605085-04125mLナチュラル/レッド低密度ポリエチレン1.85 "5.67 "24〜410 mm12¥7,607

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DYNALON フリップトップ3ml付き5UCJ30ディスペンシングボトル-10パック
¥8,102 /パック