入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 大きなじょうご |
容量 | 100 mm |
色 | 半透明の |
じょうごの素材 | ポリプロピレン |
じょうご最大OD | 4.16 " |
ファンネルトップID | 3.9 " |
全体の高さ | 3.75 " |
ステムOD | 0.9 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 容量 | 全体の高さ | ステムOD | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
342555-0065 | 65 mm | 2.75 " | 0.63 " | 10 | ¥11,963 | ||
342555-0150 | 150 mm | 5.125 " | 1.22 " | 5 | ¥12,312 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。