定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DYNALON 201315-2000W ボトル Grad Square HDPE 2L Wh - 6 個パック | AF4PLN 9EP98

DYNALON 201315-2000WボトルグラッドスクエアHdpe2lWh-6パック

在庫あり
アイテム:AF4PLN モデル:201315-2000W相互参照:9EP98

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥23,120 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボトル
基本素材プラスチック
ボディカラーホワイト
ボディ材質高密度ポリエチレン
容量2,000mL
クロージャーカラーホワイト
閉鎖材料高密度ポリエチレン
卒業範囲100〜2000mL
卒業細分化50ml
高さ9.875 "
広い
スクリュークロージャーサイズ80 mm
形状正方形である
幅(Width)3 3 / 5 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.72
船高(cm)19.05
船の長さ(cm)33.02
船幅(cm)25.4
HSコード3923300090
原産国IT

商品の詳細:

  • 特別な機能:注ぐ際の安定性と省スペースの保管を提供します。 人間工学に基づいたハンドグリップにより、注ぎやすくなっています。

製品バリエーション

プロダクトモデル高さボディカラーボディ材質スクリュークロージャーサイズ形状容量クロージャーカラーパッケージ。 数量価格
DYNALON 301605-0016 ボトル広口 500 ml 16 オンス - 12 個パック | AD2RVT 3TTA8 301605-0016165 mmクリア高密度ポリエチレン広いR65ラウンド500mL / 16オンスホワイト12¥18,474
DYNALON 301605-0032 ボトル広口 1000 ml 32 オンス - 6 個パック | AD2RVU 3TTC1 301605-0032209 mmクリア高密度ポリエチレン広いR65ラウンド1,000mL / 32オンスホワイト6¥17,091
DYNALON 606215-0016 エコノミー HDPE ボトル LDPE 蓋 500ml 48 個パック | AF3ZZD 8MXL4 606215-00166.5 "-高密度ポリエチレン広い53 mmラウンド500mLホワイト48¥46,930
DYNALON 606215-0032 エコノミー HDPE ボトル LDPE 蓋 1000ml - 24 個パック | AF4PML 9ERZ1 606215-00327.125 "-高密度ポリエチレン広い63 mmラウンド1,000mLホワイト24¥38,711
ダイナロン 201295-0050 ボトル 50mLLDPE ナローグレー PK50 | AH2AXL 24AM91 201295-0050-グレーLDPE狭い-ラウンド1.7オンスグレー50¥32,025
ダイナロン 201295-0125 ボトル 125mLLDPE ナローグレー PK50 | AH2AXM 24AM92 201295-0125-グレーLDPE狭い-ラウンド4オンスグレー50¥37,423
ダイナロン 201295-0250 ボトル 250mLLDPE ナローグレー PK50 | AH2AXN 24AM93 201295-0250-グレーLDPE狭い-ラウンド8オンスグレー50¥50,834

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DYNALON 201315-2000WボトルグラッドスクエアHdpe2lWh-6パック
¥23,120 /パック