入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクープ |
容量 | 250mL |
色 | ホワイト |
ハンドルの長さ | 9" |
材料 | 高密度ポリエチレン |
全体の長さ(Overall Length) | 13 " |
全幅 | 3 1 / 3 " |
タイプ | 取鍋スクープ |
作業温度。 | 120度C(248度F) |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | US |
モデル | 容量 | ハンドルの長さ | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108085-100 | 100mL | 9" | 高密度ポリエチレン | 12 " | 2 1 / 3 " | 取鍋スクープ | ¥3,856 | |
108085-50 | 50 mLの | 9" | 高密度ポリエチレン | 11.5 " | 2" | 取鍋スクープ | ¥3,523 | |
606065 | 65mL | 2.75 " | HDPE | 7.25 " | 2.75 " | 耐食 | ¥701 | |
108085-1000 | 1000mL | 10 " | 高密度ポリエチレン | 16 " | 5 1 / 3 " | 取鍋スクープ | ¥10,680 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。