入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スナバホース |
色 | ティール |
カバー材質 | 熱可塑性ゴム |
直径内ホース | 5 / 16 " |
ホースの長さ | 60 " |
直径外のホース | 1 / 2 " |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
安全係数 | 無し |
スイベル素材 | ガラス、充填ナイロン複合材 |
温度。 範囲 | 68から140 F |
チューブ材質 | PVC 耐摩耗性ポリウレタンおよび熱可塑性ゴムコンパウンド |
タイプ | 結合アセンブリ |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 8467920090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。