DYNABRADE 67605ベンチグラインダー12インチ3.6フラ
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
アイテム価格 | 卓上グラインダー |
アンペアAC | 3.6 |
ディスク径 | 12 " |
ディスク速度(RPM) | 500-1725 |
ディスクテーブルサイズ(インチ) | 17-1 / 2 x 8 |
ディスクテーブルの傾斜角度(度) | 45 |
集塵ポートサイズ(インチ) | 2 |
HP | 1.5 |
全体の深さ | 21 " |
全体の高さ | 17 " |
全幅 | 18 " |
相 | 3 |
電圧 | 460 |
船の重量(kg) | 65.77 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。