DYNABRADE 64209ダウンドラフトテーブル33x60インチ1Hp 230v
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 下降気流テーブル |
アンペアAC | 4.0A /時。 |
フィルター評価 | 1ミクロン |
HP | 1 |
Hz | 60 |
全体の深さ | 60 " |
全体の高さ | 36 " |
全幅 | 33 " |
相 | 3 |
騒音レベル | 72 dB |
テーブルサイズ | 33 "×60」 |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 128.25 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。