入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアランダムオービタルサンダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 5.75 |
CFM @全負荷 | 23 |
排気タイプ | リア |
フリースピード | 900回転 |
ハンドル材料 | 複合 |
住宅資材 | 複合 |
HP | 0.45 |
最小ホースサイズ | 1 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12.5 " |
パッド面タイプ | ビニールまたはフックフェイス |
パッドサイズ | 8" |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スロットル | レバー |
真空/非真空 | 非真空 |
可変速度 | いいえ |
船の重量(kg) | 2.5 |
船高(cm) | 14.29 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | US |
A. Dynabrade オービタル サンダーは、50 時間の運転ごとに XNUMX 回グリースを完全に注入する必要があります。
A. 通常のサンダーはサンドペーパー シートを使用しますが、オービタル サンダーは特殊な研磨ディスクを研磨剤として使用します。
A. ランダムオービタルサンダーは、パームサンダーよりも滑らかな仕上がりになります。
A. Dynabrade オービタル サンダーは、300 時間の運転ごとに XNUMX 回グリースを完全に注入する必要があります。
A. 通常のサンダーはサンドペーパー シートを使用しますが、オービタル サンダーは特殊な研磨ディスクを研磨剤として使用します。
A. ランダムオービタルサンダーは、パームサンダーよりも滑らかな仕上がりになります。
プロダクト | モデル | フリースピード | 価格 | |
---|---|---|---|---|
58411 | 10,000回転 | ¥155,853 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。