入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアーグラインダー |
空気吸入口 | 3 / 8 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 10 |
CFM @全負荷 | 40 |
デューティ | ヘビー |
排気 | リア |
フリースピード | 18,000回転 |
グラインダータイプ | タイプ1コーン/プラグ |
ハンドル材料 | 複合 |
HP | 1 |
ロック | 有り |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 14.375 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | 3 / 8」-24 |
スロットル | レバー |
可変速度 | いいえ |
ホイール直径 | 1.25 " |
船の重量(kg) | 2.03 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 14.61 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | フリースピード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
52722 | 11 | 44 | 20,000回転 | ¥167,029 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。