入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直角エアディスクサンダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 5 |
CFM @全負荷 | 20 |
デューティ | 産業 |
排気タイプ | リア |
フリースピード | 18,000回転 |
ハンドル材料 | 複合 |
住宅資材 | 複合 |
HP | 0.33 |
最小ホースサイズ | 1 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.5 " |
パッド面タイプ | ロッキング |
パッドサイズ | 2" |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | 3 / 8」-24 |
スロットル | レバー |
真空/非真空 | 非真空 |
可変速度 | いいえ |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パッドサイズ | 空気吸入口 | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | ハンドル材料 | HP | 最小ホースサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54400 | 3" | 3 / 8 "NPT | 10.25 | 41 | ラバー | 0.7 | 3 / 8 " | 8.5 " | ¥195,944 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。