入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアカットオフツール |
空気吸入口 | 3 / 8 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 10.0 |
CFM @全負荷 | 40.0 |
デューティ | 産業 |
排気 | リア |
フリースピード | 18,000回転 |
ガード素材 | 冷間圧延鋼 |
住宅資材 | 複合 |
HP | 1.0 |
レバータイプ | 安全ロック |
最小ホース | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 14.875 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
速度制御 | 安全ロックレバー |
スピンドル径 | 3 / 8-24男性 |
ホイール直径 | 4" |
船の重量(kg) | 2.36 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 41.4 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8467111080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
52537 | 10.3 | 41.0 | 3" | ¥308,312 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。