アイテム価格 | 直角真空エアカットオフツール |
空気吸入口 | 3 / 8 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 5.25 |
CFM @全負荷 | 21.0 |
排気 | リア |
フリースピード | 12,000回転 |
ハンドル材料 | 複合 |
HP | 0.4 |
レバータイプ | 安全ロック |
最小ホース | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.625 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
速度制御 | 安全ロックレバー |
スピンドル径 | 3/8 |
可変速度 | いいえ |
ホイール直径 | 3" |
船の重量(kg) | 1.42 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 27.31 |
船幅(cm) | 15.88 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | US |
A. デュアルウィック潤滑システムは、ギアをオイルで飽和させるために使用され、パフォーマンスの向上、耐用年数の延長、摩擦の低減、およびダウンタイムの短縮を実現します。
A. このカットオフ ツールの安全ロック レバーは、使用していないときに誤ってスロットルを操作するのを防ぐために使用されます。
A. Dynabrade 切断ツールには、火花、破片、粉砕されたホイールの破片をオペレーターから遠ざけるホイール ガードが装備されています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。