入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オフセットエアカットオフツール |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 8.0 |
CFM @全負荷 | 32.0 |
排気 | フロント |
フリースピード | 15,000回転 |
ハンドル材料 | 複合 |
HP | 0.7 |
レバータイプ | 安全ロック |
最小ホース | 1 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.375 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
速度制御 | 安全ロックレバー |
スピンドル径 | 3/8 |
可変速度 | いいえ |
ホイール直径 | 4" |
船の重量(kg) | 1.56 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | フリースピード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
52431 | 9.0 | 36.0 | 20,000回転 | ¥143,732 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。