アイテム価格 | オフセットエアカットオフツール |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 7.0 |
CFM @全負荷 | 28.0 |
排気 | フロント |
フリースピード | 20,000回転 |
ハンドル材料 | 複合 |
HP | 0.5 |
レバータイプ | 安全ロック |
最小ホース | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
必要な圧力 | 90のプサイ |
速度制御 | 安全ロックレバー |
スピンドル径 | 3/8 |
可変速度 | いいえ |
ホイール直径 | 3" |
船の重量(kg) | 1.17 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。